曜日別特売

インサートマット

インサートマット - クラウン[事務用品]

年間スケジュール表付き。

マット厚(mm)0.8材質(マット)軟質ビニール、(下敷)再生PVC(表)/PVC(裏)下敷:グリーン、上敷:透明グリーン購入法適合下敷厚(mm)1.5繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07579127CR-IN1000-G900×600
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07579136CR-IN700-G600×450
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
07579145CR-IN800-G550×390
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
07579154CR-IN900-G450×300
1,550
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする