クラウン[事務用品]
ブックエンド(スチール製)
書籍やファイルがズレずにまとまる。
色
ベージュ
仕様
すべり止め付
材質
スチール製
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07579163
CR-BE15-BE
大
162×140×193
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
07579172
CR-BE16-BE
中
156×126×168
¥
870
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
07579188
CR-BE30-BE
特大
205×150×230
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07579197
CR-BE35-BE
ワイド
160×280×190
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください