カラートレー

カラートレー - クラウン[事務用品]

和風とパステルの紙製トレー。金属不使用で、丸ごと焼却可能。パステルカラーの紙製トレー。柔らかな色合いが女性のデスクを彩ります。

サイズA4判内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×311×80材質(裏)タント紙材質(表)タント紙にPP貼つや消仕様外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×330×68グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07579215CR-TR51-G
880
759
835(税込)
翌々日出荷
07579224CR-TR51-PI
880
759
835(税込)
翌々日出荷
07579233CR-TR51-BL
880
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする