クラウン[事務用品]
木製スライドトレー
胡桃材の高級感と機能性を兼ね備えたトレー。積み重ねができます。
サイズ
A4判タテ型
材質
胡桃、胡桃張合板
色
ウォールナット
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×325×51
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×346×64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07579364
CR-TR28-WN
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください