クラウン[事務用品]
クラウンクラフト封筒
まとめて買って、手間と経費をカット。公的機関、民間企業問わず使用されています。
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
グリーン購入法
適合
窓枠
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07580493
CR-EVN3
1箱(1000枚)
長3/〒枠付
70
¥
4,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
07580502
CR-EVK2
1箱(500枚)
角2
85
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください