曜日別特売

PB保存袋

PB保存袋 - クラウン[事務用品]PB保存袋 - クラウン[事務用品]PB保存袋 - クラウン[事務用品]PB保存袋 - クラウン[事務用品]PB保存袋 - クラウン[事務用品]PB保存袋 - クラウン[事務用品]PB保存袋 - クラウン[事務用品]PB保存袋 - クラウン[事務用品]
(5件のレビュー)

厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。

材質(本体)古紙40%使用紙厚(g/m2)120マチ(mm)35グリーン購入法適合
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580518CR-HBA3101束(10枚)A3判用310×426
2,263
2,098
2,308(税込)
当日出荷
07580527CR-HBA3501箱(50枚)A3判用310×426
11,325
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07580536CR-HBA4101束(10枚)角2/A4判用255×337
960
799
879(税込)
当日出荷
07580545CR-HBA4501箱(50枚)角2/A4判用255×337
4,690
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07580554CR-HBB4101束(10枚)角1/B4判用287×382
1,195
999
1,099(税込)
当日出荷
07580563CR-HBB4501箱(50枚)角1/B4判用287×382
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07580536
2025-04-19
用途: 書類の分類用

厚さもしっかりしており、クリアファイルごと分類してまとめている。マチも35mmあるので便利です。

対象商品 : 07580518
2023-12-27
用途: 用紙の移動と保管
教育・研究機関

A3サイズの用紙を運搬したり保管するために使用しています.用紙も傷まず,便利です.

対象商品 : 07580545
2023-05-13
用途: 書類の保管
不動産業

確定申告など5年以上保存する書類をわかりやすく保存できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07580536
2023-02-09
用途: 書類の保存に
不動産業

いつも確定申告書類を保存するのに使っています。百均では売っていないので助かります。

対象商品 : 07580536
2021-08-14
用途: 書類整理
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

書類の整理用に購入しました。
近隣のお店では売っていなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする