曜日別特売

ラッキー指サックA

ラッキー指サックA - クラウン[事務用品]ラッキー指サックA - クラウン[事務用品]
(4件のレビュー)
サイズ仕様男性親指用長さ(mm)52外径(Φmm)24内径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580703CR-UB33-R
320
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07580703
2024-03-30
用途: 裁縫時に使用
その他業種

今まで、百均の物を使用していましたが、サイズが合わず指先が痛くなり、何度も外す必要がありましたが、この使用に変えたらずーっと付けていても指先が痛く無くならず良い商品を購入して大変満足しています。

対象商品 : 07580703
2021-10-22
用途: ステンドグラスの作品づくり時に使用
その他業種

ステンドグラス作品作成時、ガラス片を両手の親指と人差し指で持ってグラインダー研削をします。その時、私の場合親指にLLサイズ・人差し指にLサイズの指サックをします。消耗品
で百均で求めていたのですが、LLサイズは最近ありません。モノタロウさんでちょうどいいサイズのものがあり注文したところ待たずに届きました。早い対応ありがとうございました。今まで使用していたものと同じように使用できます。

対象商品 : 07580703
2018-04-09
用途: 事務仕事に
製造業

総務や資材が使用しているためちょくちょく購入しています。使いやすいようです

対象商品 : 07580703
2017-05-24
用途: 書類整理時
製造業

他より安く購入できて満足しています。また必要になったときに宜しくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする