クラウン[事務用品]
ホワイトボードマーカー中字
(1件のレビュー)
経費削減の助っ人。10本まとめて、この価格!
線幅(mm)
2
仕様
中綿式
材質
再生素材使用
長さ(mm)
128
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582103
CR-BM12-B
1本
黒
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
07582112
CR-BM12-BL
1本
青
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
07582128
CR-BM12-R
1本
赤
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
07582137
CR-BM12-BX10
1箱(10本)
黒
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
07582146
CR-BM12-BLX10
1箱(10本)
青
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
07582155
CR-BM12-RX10
1箱(10本)
赤
¥
1,020
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください