ジャストサイズ額縁

ジャストサイズ額縁 - クラウン[事務用品]

プリンタ出力のOA用紙など、紙の規格寸法にジャストフィットする賞状額。

材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)15グリーン購入法適合内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582435CR-GA10A3判(OA用)
2,680
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
07582444CR-GA8A4判(OA用)
1,920
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
07582453CR-GA9B4判(OA用)
2,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
07582462CR-GA7B5判(OA用)
1,770
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする