曜日別特売

高級賞状額

高級賞状額 - クラウン[事務用品]

賞状を引き立てる天然木フレームと布マット。幅約5cmのボリュームある天然木のフレーム使用。布製のマット、チギリ入りの高級額です。

材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)アクリル製/ベニヤ板収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)30内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(横×縦)(mm)
収納寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582478CR-GA70-MG2.3609×488439×318
17,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07582487CR-GA71-MG2.8687×537517×367
21,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
07582496CR-GA72-MG3765×590595×420
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする