クラウン[事務用品]
賞状額桧製
材質(フレーム)
檜
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582532
CR-GA65-MG
A3判
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
07582548
CR-GA62-MG
A4判
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
07582557
CR-GA64-MG
みの判
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください