クラウン[事務用品]
チーク賞状額
飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。温かみのある木目調に金のライン。
材質(フレーム)
天然木
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582566
CR-GA35-MG
A3判
¥
3,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
07582575
CR-GA32-MG
A4判
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
07582584
CR-GA34-MG
みの判
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください