クラウン[事務用品]
額縁金消し
飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。華やかな彩りを加える豪華な金録緑。
材質(フレーム)
天然木
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
16
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582627
CR-GA12
A4判
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
07582636
CR-GA13
B4判
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
07582645
CR-GA15
A3判大判
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください