クラウン[事務用品]
額縁朱丹
飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。重厚感が増す落ち着いたグリーンの細工模様。
材質(フレーム)
天然木
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
16
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582654
CR-GA22
A4判
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
07582663
CR-GA23
B4判
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
07582672
CR-GA25
A3判大判
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください