曜日別特売

金ラック・褒章額縁

金ラック・褒章額縁 - クラウン[事務用品]
(1件のレビュー)

飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。設定場所を選ばないスタンダードな縞模様。

サイズ褒章質量(kg)1.8材質(フレーム)天然木材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)15グリーン購入法適合外形寸法(横×縦)(mm)410×560収納寸法(横×縦)(mm)367×517内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582688褒章(ホウショウ)
3,670
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07582688
2022-10-23
用途: 祖母の100歳の長寿記念の症状入れとして使いました。
あきふちゅう防犯センター

サイズもピッタリでいいのですか もうすこし軽い素材で作れないでしょうか 高齢の母が取り付けたため 取り付け中、額がズレて床に落としてすこし外側のフチが欠けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする