ホワイトボード 無地

ホワイトボード 無地 - クラウン[事務用品]

摩耗に強いリバーホーロー製。
キズに強く、耐久性バツグンです。

仕様白板無地、スライド式吊下げ金具材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)リバーホーロー内容量1枚
注意
※受け皿は外せません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
グリーン購入法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583004CR-WB152適合600×450×55
7,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07583022CR-WB234適合900×600×55
14,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07582995CR-WB101.2-450×300×55
3,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07582995CR-WB1074098255MH1CR-WB10 ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 馬印 74098255ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地馬印1枚
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする