クラウン[事務用品]
ホワイトボード 無地 タテ型
摩耗に強いリバーホーロー製。キズに強く、耐久性バツグン。
仕様
白板無地
受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
種類
壁掛け・無地
材質(表面)
リバーホーロー
材質
(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07583047
CR-WB215
2
450×600×55
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
07583056
CR-WB32
4
600×900×55
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください