クラウン[事務用品]
ホワイトボード 月予定表 ヨコ書き
材質
リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
付属品
受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
仕様
スライド式吊下げ金具付
種別
月予定表
種類
壁掛け・罫線あり
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※受け皿は外せません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07583092
CR-WB15MY
2
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
07583108
CR-WB23MY
4
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください