マグネット付き軽量スチールホワイトボード 月予定表

マグネット付き軽量スチールホワイトボード 月予定表 - クラウン[事務用品]マグネット付き軽量スチールホワイトボード 月予定表 - クラウン[事務用品]
(2件のレビュー)

ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。

種別月予定表仕様マーカー、イレーザー付材質(パネル)軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)製)、(枠材)アルミ製、(角パーツ)再生ABS製種類マグネット掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583117CR-MW132440×900×15
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
07583126CR-MW141.5350×700×15
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07583126
2024-07-13
用途: 責任者の外出スケジュール確認
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

半月ごとの左右分割が使ってみるととても便利だったです。
コンパクトなので自席の後ろキャビネットに付けられます。
マグネットが裏面に付いており強力なのでズレることもないです。

対象商品 : 07583117
2023-02-15
用途: 事務所内で使用

左右に2か月間の予定を書けるので便利。壁掛けフックが付いているものと思い購入したが、マグネットのみだったので改造して使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする