クラウン[事務用品]
パーティションスタンド
ベース径(Φmm)
300
高さ(mm)
800
材質
(柱)スチール丸パイプ、(ベース)スチール(スチールクロームメッキ製)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07583625
CR-PS25-DM
3.3
ダークメタリック
ダークメタリック
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
07583634
CR-PS30-SL
3.3
クロームメッキ
クロームメッキ
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
07583643
CR-PS35-SL
4.3
クロームメッキ
クロームメッキ
¥
21,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください