クラウン[事務用品]
パーティションスタンド用ロープ
材質
PP製
質量(kg)
0.6
ロープ長さ(m)
1.2
材質(フック)
真鍮(クロームメッキ)製
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07583652
CR-PS120-SL
シルバー
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
07583668
CR-PS120-BL
ブルー
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
07583677
CR-PS120-R
レッド
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください