クラウン[事務用品]
アルミR型カード立
湾曲型だから光の反射を抑え、ズレずに見やすい。裏面にもカードを収納できます。受付や、会議の席次用にも最適です。
材質
アルミ製
仕様
中紙2枚付
厚さ(mm)
1.2
中紙サイズ(mm)
210×78
外寸(幅W×高さH)(mm)
210×79
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07584176
CR-KD21-GD
ゴールド
¥
2,520
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
07584185
CR-KD21-SL
シルバー
¥
2,520
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
07584194
CR-KD21-B
ブラック
¥
2,520
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください