曜日別特売

パウチフィルム

パウチフィルム - クラウン[事務用品]パウチフィルム - クラウン[事務用品]パウチフィルム - クラウン[事務用品]パウチフィルム - クラウン[事務用品]パウチフィルム - クラウン[事務用品]パウチフィルム - クラウン[事務用品]パウチフィルム - クラウン[事務用品]パウチフィルム - クラウン[事務用品]
(2件のレビュー)

まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。

厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
全18種類を絞り込む
サイズ
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571962CR-LPA3-T1箱(100枚)A3判426×303
11,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
07571978CR-LPA4-T1箱(100枚)A4判303×216
6,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07571987CR-LPB4-T1箱(100枚)B4判370×263
8,780
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07571996CR-LPB5-T1箱(100枚)B5判263×188
6,080
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
07572014CR-LPA45001箱(500枚)A4判303×216
21,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
07572023CR-LPA4E-T1箱(100枚)A4横216×303
7,420
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
07572032CR-LP158-T1箱(100枚)A5判220×158
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07572048CR-LP138-T1箱(100枚)B6判192×138
3,380
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07572057CR-LP57-T1箱(100枚)IDカード82×57
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
07572066CR-LP60-T1箱(100枚)一般カード90×60
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
07572075CR-LP70-T1箱(100枚)診察券100×70
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
07572084CR-LP65-T1箱(100枚)定期券95×65
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
07572093CR-LP61-T1箱(100枚)名刺95×60
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
07572102CR-LP109-T1箱(100枚)葉書153×109
2,360
1,498
1,648(税込)
完売
07572118CR-LPA35001箱(500枚)A3判426×303
42,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
07572005CR-LPA35001箱(500枚)A3判426×303
31,200
取扱い終了
代替品有
07572127CR-LPA45001箱(500枚)A4判303×216
16,000
取扱い終了
代替品有
07572136CR-LP605001箱(500枚)名刺95×60
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07572005CR-LPA350007572118CR-LPA3500画像準備中パウチフィルムクラウン[事務用品]1箱(500枚)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
07572127CR-LPA450007572014CR-LPA4500CR-LPA4500 パウチフィルム クラウン[事務用品] 07572014パウチフィルムクラウン[事務用品]1箱(500枚)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07571978
2021-11-09
用途: 値札作成
卸売・小売業

値札の外を覆うのに利用しました。裁断して加工して使います。
薄さや質感が適していてよく気に入っています。
あと、注文から到着がすごく早くて好感が持てました。

対象商品 : 07571978
2020-06-30
用途: 掲示用書類のパウチ加工で長期掲示が出来ました。
株式会社耕文社

営業、総務、業務で長期保存用掲示物で利用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする