M4 デルタブラケット 20タイプ

M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48711136ABLSD-20-4-N-T51個-無し
230
179
197(税込)
当日出荷
48711188ABLSD-20-4-T51個-焼付塗装(シルバー)
330
249
274(税込)
当日出荷
48711145ABLSD-20-4-N-T5-BNH1セットAPB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)無し
330
239
263(税込)
当日出荷
48711197ABLSD-20-4-T5-BNH1セットAPB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
420
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
48711163ABLSD-20-4-N-T5-CNH1セットCSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)無し
360
249
274(税込)
当日出荷
48711215ABLSD-20-4-T5-CNH1セットCSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
450
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
48711154ABLSD-20-4-N-T5-BNHS1セットAPBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)無し
410
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
48711206ABLSD-20-4-T5-BNHS1セットAPBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
500
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
48711172ABLSD-20-4-N-T5-CNHS1セットCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)無し
410
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
48711224ABLSD-20-4-T5-CNHS1セットCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)焼付塗装(シルバー)
500
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: フレームの接合用

穴の位置や穴径は、同シリーズの他の製品と同一にして欲しかった。

対象商品 : 48711145
2021-03-29
用途: アルミフレーム用
その他業種

NIC製のアルミフレーム専用ブラケットです。
ブラケットのフレーム接地面の突起を回避できれば他のフレームにも付けることができます。
自分の使用用途でSUSとNICのアルミフレームを組み合わせないといけない使い方をしたときブラケットはNIC製を使い上手く固定できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする