M4 デルタブラケット 20タイプ

M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(17件のレビュー)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
推奨取付ボルト
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08391285ABLD-20-4-N1個--ADC-12無し
140
93
102(税込)
当日出荷
08391382ABLD-20-41個--ADC-12焼付塗装(シルバー)
230
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
08391486ABLD-20-4-BK1個-TSB-04-10、TSBS-04-10アルミダイカスト(ADC-12)焼付塗装(ブラック)
350
309
340(税込)
当日出荷
08391294ABLD-20-4-N-BNH1セットAPB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12無し
230
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391398ABLD-20-4-BNH1セットAPB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12焼付塗装(シルバー)
330
259
285(税込)
当日出荷
08391495ABLD-20-4-BK-BNH1セットブラケット、[締結ボルト]APB-04-12-BK、[四角ナット]NSM-04-4、[ナットホルダー]NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10アルミダイカスト(ADC-12)焼付塗装(ブラック)
460
389
428(税込)
当日出荷
08391303ABLD-20-4-N-CNH1セットCSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12無し
260
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391407ABLD-20-4-CNH1セットCSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12焼付塗装(シルバー)
360
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391312ABLD-20-4-N-BNHS1セットAPBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12無し
320
249
274(税込)
当日出荷
08391416ABLD-20-4-BNHS1セットAPBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12焼付塗装(シルバー)
410
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391513ABLD-20-4-BK-T-BNH1セットブラケット、[締結ボルト]APB-04-12-BK、[四角ナット]NSM-04-4、[ナットホルダー]NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10アルミダイカスト(ADC-12)焼付塗装(ブラック)
700
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
08391328ABLD-20-4-N-CNHS1セットCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12無し
320
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391425ABLD-20-4-CNHS1セットCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)-ADC-12焼付塗装(シルバー)
410
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391355ABLD-20-4-N-T-CNH1セットCSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12無し
360
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391452ABLD-20-4-T-CNH1セットCSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12焼付塗装(シルバー)
450
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391477ABLD-20-4-T-CNHS1セットCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12焼付塗装(シルバー)
500
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391373ABLD-20-4-N-T-CNHS1セットCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12無し
410
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391337ABLD-20-4-N-T1個-TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12無し
230
209
230(税込)
当日出荷
08391434ABLD-20-4-T1個-TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12焼付塗装(シルバー)
330
259
285(税込)
7日以内出荷
08391504ABLD-20-4-BK-T1個-TSB-04-10、TSBS-04-10アルミダイカスト(ADC-12)焼付塗装(ブラック)
590
449
494(税込)
4日以内出荷
08391346ABLD-20-4-N-T-BNH1セットAPB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12無し
330
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
08391443ABLD-20-4-T-BNH1セットAPB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12焼付塗装(シルバー)
420
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391364ABLD-20-4-N-T-BNHS1セットAPBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12無し
410
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391468ABLD-20-4-T-BNHS1セットAPBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)TSB-04-10、TSBS-04-10ADC-12焼付塗装(シルバー)
500
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391285
2024-04-21
用途: 電気関係の治工具製作
その他業種

ガイドがあるので位置決めがしやすく、強度がありしっかりとまる。

対象商品 : 08391285
2023-09-05
用途: 計測機器のフレーム固定用部材として

フレームに直接接するところは、切削されているが、
直角部分辺の端面が切削されていないため、
辺の長さが、30mm以上あることがあり、
フレーム間のスパンが、60mmとなる用途では、
端面同士が接触する場合、同端面をやすりで、
調整する必要がある。

対象商品 : 08391285
2021-05-17
用途: 選挙カーの照明の枠組製作時
その他業種

選挙カーの夜間照明を内側から看板(ターポリン)にあてる際の枠組をエヌアイシーオートテック社のアルミフレームで製作したのですが、その際のこのブラケットを使いました。車上での枠組なので、高速走行することも想定して頑丈な枠組製作が求められる中、このブラケットを使用することで十分に頑丈なものができました。感謝しています。

対象商品 : 08391285
2021-04-07
用途: アルミフレームの組み立て
建設業・工事業

やはり純正品だけのことはある。しっかりと確実に組み立てができ見栄えも良い。

対象商品 : 08391294
2021-03-02
用途: ジョイントの補強に

角材のL型に組み立てたらグラグラしたのでブラケットを入れたら強度が大満足です。

対象商品 : 08391312
2021-02-24
用途: フレームの固定
卸売・小売業

フレーム専用設計だけあって非常に強固でまた固定しやすいです

対象商品 : 08391495
2020-10-11
用途: アルミフレーム接合・固定
その他業種

材質がしっかりしており剛性があります。
ボルトで緩みなく固定すれば、少なくとも人間の力ではびくともしません。

1が参考にしています
対象商品 : 08391337
2021-02-16
用途: フレーム間結合用

ネジ穴が鉛直でないものや、穴の位置がずれてるものがあります。
安くはないので、精度や品質の管理には、もう少し気を使っていただきたい。
また、穴のサイズが、M4しかなく、できれば、M3やM2も欲しいところです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする