NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 デルタブラケット 40タイプ
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08391522
ABLD-40-4-N
1個
-
無し
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
08391626
ABLD-40-4
1個
-
焼付塗装(シルバー)
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
08391723
ABLD-40-4-BK
1個
-
焼付塗装(ブラック)
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
08391538
ABLD-40-4-N-BNH
1セット
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
08391635
ABLD-40-4-BNH
1セット
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391732
ABLD-40-4-BK-BNH
1セット
APB-04-12-BK、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(ブラック)
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391547
ABLD-40-4-N-CNH
1セット
CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391644
ABLD-40-4-CNH
1セット
CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
710
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391556
ABLD-40-4-N-BNHS
1セット
APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391653
ABLD-40-4-BNHS
1セット
APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
820
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391565
ABLD-40-4-N-CNHS
1セット
CSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391662
ABLD-40-4-CNHS
1セット
CSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
820
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391574
ABLD-40-4-N-T
1個
-
無し
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
08391678
ABLD-40-4-T
1個
-
焼付塗装(シルバー)
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
08391748
ABLD-40-4-BK-T
1個
-
焼付塗装(ブラック)
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
08391583
ABLD-40-4-N-T-BNH
1セット
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391687
ABLD-40-4-T-BNH
1セット
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391757
ABLD-40-4-BK-T-BNH
1セット
APB-04-12-BK、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(ブラック)
¥
1,160
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08391592
ABLD-40-4-N-T-CNH
1セット
CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391696
ABLD-40-4-T-CNH
1セット
CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
810
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391608
ABLD-40-4-N-T-BNHS
1セット
APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391705
ABLD-40-4-T-BNHS
1セット
APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
910
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391617
ABLD-40-4-N-T-CNHS
1セット
CSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
無し
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391714
ABLD-40-4-T-CNHS
1セット
CSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
焼付塗装(シルバー)
¥
910
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください