NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 アースブラケット 20 タイプ
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途
アース用
付属品
M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質
本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)
13.5
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08391766
ABLE-20-4
1個
¥
650
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
08391775
ABLE-20-4-BNH
1セット
¥
750
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391784
ABLE-20-4-CNH
1セット
¥
780
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391793
ABLE-20-4-BNHS
1セット
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391802
ABLE-20-4-CNHS
1セット
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391818
ABLE-20-4-T
1個
¥
750
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
08391827
ABLE-20-4-T-BNH
1セット
¥
850
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391836
ABLE-20-4-T-CNH
1セット
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391845
ABLE-20-4-T-BNHS
1セット
¥
930
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391854
ABLE-20-4-T-CNHS
1セット
¥
930
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください