NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 アースブラケット 40 タイプ
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途
アース用
付属品
M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質
本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)
26.5
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08391863
ABLE-40-4
1個
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
08391872
ABLE-40-4-BNH
1セット
¥
1,070
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391888
ABLE-40-4-CNH
1セット
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391897
ABLE-40-4-BNHS
1セット
¥
1,240
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391906
ABLE-40-4-CNHS
1セット
¥
1,240
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
08391915
ABLE-40-4-T
1個
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
08391924
ABLE-40-4-T-BNH
1セット
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391933
ABLE-40-4-T-CNH
1セット
¥
1,230
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391942
ABLE-40-4-T-BNHS
1セット
¥
1,340
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391958
ABLE-40-4-T-CNHS
1セット
¥
1,340
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください