NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
M4規格、高剛性ダイカストブラケット
用途
高剛性が必要な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
15.5
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08391967
ABLRD-20-4
1個
-
¥
560
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
08391976
ABLRD-20-4-BNH
1セット
APB-04-12、CS-04-08(各2ヶ) NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391985
ABLRD-20-4-CNH
1セット
CSW-04-12、CS-04-08(各2ヶ) NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08391994
ABLRD-20-4-BNHS
1セット
APBS-04-12、CSS-04-08(各2ヶ) NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392003
ABLRD-20-4-CNHS
1セット
CSWS-04-12、CSS-04-08(各2ヶ) NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください