曜日別特売

M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ

M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(3件のレビュー)

M4規格、L型ブラケット

用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08392028ABL-2015-41個-
240
239
263(税込)
当日出荷
08392037ABL-2015-4-BNH1セットAPB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
340
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392046ABL-2015-4-CNH1セットCSW-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
370
329
362(税込)
当日出荷
08392055ABL-2015-4-BNHS1セットAPBS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
420
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392064ABL-2015-4-CNHS1セットCSWS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
420
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08392028
2023-04-26
用途: 丸鋸スライドテーブルの留め具

なんと言っても片側が長穴になっているので後での微調整がやりやすいのが良いところです。

対象商品 : 08392028
2021-07-22
用途: pcケース作成
製造業

精度良く気持ちよく組み立てができます。フレームに対してお値段がお高いのが難ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 08392055
2019-03-17
用途: アルミフレームの固定

現在、自作フライス盤の内、残された課題があります。
一つに、切子ガードの作成。
切子ガードの部品の固定にこの品を買いました。
安価ですが、仕上げが良くて、気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする