NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途
基本的な接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
41
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08392423
ABLH-4035-4
1個
-
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
08392432
ABLH-4035-4-BNH
1セット
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
560
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392448
ABLH-4035-4-CNH
1セット
CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392457
ABLH-4035-4-BNHS
1セット
APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
720
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392466
ABLH-4035-4-CNHS
1セット
CSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
720
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください