NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)7
質量(g)
20
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08392527
ABCH-4015-4
1個
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
08392536
ABCH-4015-4-BNH
1セット
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392545
ABCH-4015-4-CNH
1セット
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392554
ABCH-4015-4-BNHS
1セット
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392563
ABCH-4015-4-CNHS
1セット
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください