NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)7
質量(g)
43
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08392572
ABCH-4035-4
1個
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
08392588
ABCH-4035-4-BNH
1セット
¥
840
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392597
ABCH-4035-4-CNH
1セット
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392606
ABCH-4035-4-BNHS
1セット
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392615
ABCH-4035-4-CNHS
1セット
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください