NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)7
質量(g)
67
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08392624
ABCH-4055-4
1個
¥
760
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
08392633
ABCH-4055-4-BNH
1セット
¥
1,060
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392642
ABCH-4055-4-CNH
1セット
¥
1,140
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392658
ABCH-4055-4-BNHS
1セット
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08392667
ABCH-4055-4-CNHS
1セット
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください