NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 コーナー用エンドコネクタ 2020 タイプ
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途
内側に干渉物がある場合の接続に
付属品
CS-04-10、ECCS-04-16(各1ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
11
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393114
AEC-2020-4
1個
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
08393123
AEC-2020-4-BNH
1セット
¥
890
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください