NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプ
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途
安全カバー等に
付属品
BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSC-2020-4
内容量
1個
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393148
CJT-2020-4
¥
610
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください