曜日別特売

M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ

M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M4規格、自由な角度で固定

用途斜め梁等に付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
※フレームの面に取付の際はドライバー等でツメを折ってご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08393175ABME-2020-4-L
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08393184ABME-2020-4-R
1,850
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08393184
2018-07-02
用途: 工作機械の防音壁
自動車・二輪車・自転車関連業

極端に角張った所がなく、アルミフレームを任意の角度に固定できるのが良いです。
可動させず完全に固定したい場合は、一度分解し、小さなカラーが入っているので、取り外してからボルトを締め込めば完全固定できます。(摩擦の少ない表面仕上げのため、固定力はあまり強くなく、ボルトの締め付けトルクと同じ程度しか得られません)
カラーを外すことで芯がずれるなどはなく、精度的な問題も無いようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする