NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 中間ブラケット 04 タイプ
M4規格、フレーム溝に取付け
用途
カバーの中間サポート
材質
A6063S-T5
質量(g)
5.9
表面処理
アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393193
AMB-04
1個
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
08393202
AMB-04-BNH
1セット
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08393218
AMB-04-BNHS
1セット
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください