NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
(1件のレビュー)
M4規格、角度付ブラケット
用途
斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393254
ABV-4535-4
1個
-
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
08393263
ABV-4535-4-BNH
1セット
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
08393272
ABV-4535-4-BNHS
1セット
APBS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください