NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途
斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
8
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393288
ABV-13515-4
1個
-
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
08393297
ABV-13515-4-BNH
1セット
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393306
ABV-13515-4-CNH
1セット
CSW-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
¥
560
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393315
ABV-13515-4-BNHS
1セット
APBS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393324
ABV-13515-4-CNHS
1セット
CSWS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください