曜日別特売

M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ

M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(14件のレビュー)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
推奨取付ボルト
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08393385ABLD-30-6-N1個APB-06-18-
170159
159
175(税込)
当日出荷
08393394ABLD-30-6-N-BNH1セットAPB-06-18APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
250209
209
230(税込)
9日以内出荷
返品不可
08393403ABLD-30-6-N-CNH1セットCSW-06-18CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
320249
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393412ABLD-30-6-N-BNHS1セットAPBS-06-18APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
410319
319
351(税込)
当日出荷
08393428ABLD-30-6-N-CNHS1セットCSWS-06-18CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
420329
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
08393437ABLD-30-6-N-T1個APB-06-18-
260219
219
241(税込)
当日出荷
08393446ABLD-30-6-N-T-BNH1セットAPB-06-18APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
350289
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
08393455ABLD-30-6-N-T-CNH1セットCSW-06-18CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
420319
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
08393464ABLD-30-6-N-T-BNHS1セットAPBS-06-18APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
500419
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393473ABLD-30-6-N-T-CNHS1セットCSWS-06-18CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
510429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 装置拡張の際のジョイント
学校法人日本大学教育・研究機関

アルミフレームAFS-3030L-6とのジョイントとして購入しました。ぴったりとはまって満足でした。ABLD-30-6-N-BNH のセット内容に ABLD-30-6-N 自身が含まれていませんが,ちゃんと ABLD-30-6-N も付いてきます。私は ABLD-30-6-N は付かないと誤認してブラケットを余計に買う失敗をしました...

対象商品 : 08393437
2024-04-23
用途: アルファフレームにアクリル板を設置するのに使用
三生医薬株式会社製造業

寸法がぴったりはまり良かった。また、注文から発送までが非常にはやく助かりました。

対象商品 : 08393394
2023-10-15
用途: アルミフレームの固定
サービス業

しっかり固定できます。ナットボルト等がセットで必要数入ってるので注文が楽ですね。

対象商品 : 08393385
2023-06-19
用途: アルミフレーム3030の組み立てに使用
卸売・小売業

アルミフレームの組み立てに使用。価格も手ごろで、作りもしっかりしている。

対象商品 : 08393385
2023-05-30
用途: アルミフレーム2040に使用しています

ジグソー台を製作し、2040でアームを作りました。その直角部分を支えるために使いましたが、かなり堅牢で、しかも取扱も楽です。満点です。

対象商品 : 08393385
2023-01-29
用途: 自作工具

卓上ジグソーを作っていますが、アームの部分のL字固定に使います。けっこう頑丈なので満足です。

対象商品 : 08393385
2022-12-13
用途: 家庭用家具
製造業

値段が手頃で強度も確保できるので、いつも使っています。

対象商品 : 08393385
2021-04-13
用途: アルミベーシックフレームの接合時
その他業種

エヌアイシーオートテック社のベーシックフレームの接合部に同社のM6の座金組み込み六角とナツトセツトを使って接合させるために使用しています。しっかりと接合部を連結できるのでとても安定感があります。お安いお値段で、とても割安感を感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする