NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
(1件のレビュー)
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
29
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393482
ABLD-30-6
1個
-
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
08393498
ABLD-30-6-BNH
1セット
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393507
ABLD-30-6-CNH
1セット
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393516
ABLD-30-6-BNHS
1セット
APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393525
ABLD-30-6-CNHS
1セット
CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08393534
ABLD-30-6-T
1個
-
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
08393543
ABLD-30-6-T-BNH
1セット
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
420
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08393552
ABLD-30-6-T-CNH
1セット
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393568
ABLD-30-6-T-BNHS
1セット
APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393577
ABLD-30-6-T-CNHS
1セット
CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください