曜日別特売

M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ

M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(3件のレビュー)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08393622ABLD-60-6-N1個
400
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
08393638ABLD-60-6-N-BNH1セット
590
469
516(税込)
当日出荷
08393647ABLD-60-6-N-CNH1セット
700
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393656ABLD-60-6-N-BNHS1セット
880
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
08393665ABLD-60-6-N-CNHS1セット
900
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393674ABLD-60-6-N-T1個
490
379
417(税込)
5日以内出荷
08393683ABLD-60-6-N-T-BNH1セット
690
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393692ABLD-60-6-N-T-CNH1セット
800
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393708ABLD-60-6-N-T-BNHS1セット
980
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393717ABLD-60-6-N-T-CNHS1セット
1,000
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08393638
2024-02-27
用途: アルミ工作器具の固定に使用
Star dust muneサービス業

しっかりとした土台で、工作器具が安定して保持できています。アルミ製なので軽量、強度も高いので器具の固定に使え、他のアルミ製商品と合わせて使うと軽くて良いかと思います。

対象商品 : 08393622
2017-09-21
用途: その他のキャンペーン含め、自分勝手な売り方
製造業

モノタロウのキャンペーンなので仕方ないですが、10%オフになる頻度が少なすぎる。月二回程度のキャンペーンでは、ユーザの"今欲しい"欲求に答えられないでしょうね。他社で購入します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08393622
2016-12-14
用途: 液晶テレビの取付フレーム作成時
製造業

高負荷な環境で使用していませんが、人が乗ったりした程度の負荷では非常に高い剛性感があります。無塗装品を選びましたが、納期がかかるのが難点なので星マイナス一個としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする