NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
(1件のレビュー)
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
65
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
推奨取付ボルト
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08393726
ABLD-60-6
1個
-
APB-06-18
¥
480
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
08393735
ABLD-60-6-BNH
1セット
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
APB-06-18
¥
630
¥
459
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り1点です
08393744
ABLD-60-6-CNH
1セット
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
CSW-06-18
¥
790
¥
549
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393753
ABLD-60-6-BNHS
1セット
APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
APBS-06-18
¥
970
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393762
ABLD-60-6-CNHS
1セット
CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
CSWS-06-18
¥
1,000
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393778
ABLD-60-6-T
1個
-
APB-06-18
¥
580
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
08393787
ABLD-60-6-T-BNH
1セット
APB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
APB-06-18
¥
740
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393796
ABLD-60-6-T-CNH
1セット
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
CSW-06-18
¥
880
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393805
ABLD-60-6-T-BNHS
1セット
APBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
APBS-06-18
¥
1,060
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08393814
ABLD-60-6-T-CNHS
1セット
CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
CSWS-06-18
¥
1,090
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください