M6 クランプブラケット 30 タイプ

M6 クランプブラケット 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 クランプブラケット 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 クランプブラケット 30 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格、ナット不要、ワンタッチ接続

用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)41表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08394112CBR-30-6
900
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする