NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
(2件のレビュー)
M6規格、L型ブラケット
用途
基本的な接続用
材質
A6N01S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08394128
ABL-3025-6
1個
-
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
08394137
ABL-3025-6-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394146
ABL-3025-6-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394155
ABL-3025-6-BNHS
1セット
APBS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394164
ABL-3025-6-CNHS
1セット
CSWS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください