NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 スタンダードブラケット 3085 タイプ
M6規格、L型ブラケット
用途
基本的な接続用
材質
A6N01S-T5
質量(g)
56
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08394243
ABL-3085-6
1個
-
¥
690
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
08394252
ABL-3085-6-BNH
1セット
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
¥
910
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394268
ABL-3085-6-CNH
1セット
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
¥
1,140
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394277
ABL-3085-6-BNHS
1セット
APBS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
¥
1,390
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394286
ABL-3085-6-CNHS
1セット
CSWS-06-15、NSMS-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
¥
1,460
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください