M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ

M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能

用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
推奨取付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08394392ABY-6055-61個--
610
479
527(税込)
5日以内出荷
08394408ABY-6055-6-BNH1セットAPB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)-
760
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394417ABY-6055-6-CNH1セットCSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)-
900
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394426ABY-6055-6-BNHS1セットAPBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)-
1,090
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394435ABY-6055-6-CNHS1セットCSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)-
1,110
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394444ABY-6055-6-T1個-TSB-06-12、TSBS-06-12
850
659
725(税込)
5日以内出荷
08394453ABY-6055-6-T-BNH1セットAPB-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)TSB-06-12、TSBS-06-12
1,000
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394462ABY-6055-6-T-CNH1セットCSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)TSB-06-12、TSBS-06-12
1,140
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394478ABY-6055-6-T-BNHS1セットAPBS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)TSB-06-12、TSBS-06-12
1,330
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394487ABY-6055-6-T-CNHS1セットCSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)TSB-06-12、TSBS-06-12
1,350
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08394392
2021-02-05
用途: 自作CNCフライス盤の固定強化に

自作CNCフライス盤の底面枠の固定を、シンプルな物から強度のある物に交換して、歪みを最小限にします。
エヌアイシ・オートテック(NIC)は、切断精度が良く切り口が綺麗で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする