NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途
基本的な接続用
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08394776
ABLB-3025-6-C5
1個
-
23
¥
790
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
08394785
ABLB-3025-6-C5-BNH
1セット
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
23
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394794
ABLB-3025-6-C5-BNHS
1セット
CSS-06-12、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
27
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください