NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途
基本的な接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
74
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08394803
ABLH-6025-6
1個
-
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
08394812
ABLH-6025-6-BNH
1セット
APB-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
620
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394828
ABLH-6025-6-CNH
1セット
CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
690
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394837
ABLH-6025-6-BNHS
1セット
APBS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08394846
ABLH-6025-6-CNHS
1セット
CSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください